Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CQ2KB25-25D

  • ERIKS:24119468
Image 1
▪ Magneet: Geen▪ Montage: B (doorvoeropening [standaard▪ boring 12 tot en met 63]): ▪ Boringdiameter: Ø25 mm▪ Poortschroefdraadtype: Rc▪ Slaglengte: 25▪ Bodyoptie: Standaard (vrouwelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde)▪ Sleuf naderingsschakelaar: Geen [voor boring van 12-25 zonder magneet]▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch▪ Aantal: 2 st.▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
Opslaan in lijst

€ 62,88/ stukexcl. btw

€ 76,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm