Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CQ2B50TF-5DZ

  • ERIKS:12567405
Image 1
▪ Magneet: Geen▪ Montage: B (doorvoeropening [standaard])▪ Type: Standaard▪ Boringdiameter: Ø50 mm▪ Poortschroefdraadtype: TF▪ Smeermiddelkeerplaat: Zonder stabiele smeerfunctie▪ Slaglengte: 5▪ Bodyoptie: Standard [Rod End Female Thread]▪ Sleuf naderingsschakelaar: Z [Auto Switch Mounting Grooves]▪ Mounting Bolt: Geen▪ Beugel zuigerstanguiteinde: Geen▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch▪ Aantal: 2 st.▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen▪ Temperatuurweerstand: Geen▪ Lage snelheid: Geen▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen▪ Fluorrubberen dichting: Geen
Opslaan in lijst

€ 57,07/ stukexcl. btw

€ 69,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
5 mm
Poortaansluiting
G1/4 in