Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CQ2B20-10DC

  • ERIKS:24119350
Image 1
▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Through Hole [Standard])▪ Type: Standard▪ Bore Size: 20mm▪ Port Thread Type: Rc: 32-100 Bore▪ M Thread 12 to 25 Bore▪ Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function▪ Stroke: 10▪ Body Option: C (Rubber Bumper)▪ Auto Switch Groove: None, also for 12-25 Bore w/o Magnet▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m or None in the Case of No Switch▪ Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Opslaan in lijst

€ 34,73/ stukexcl. btw

€ 42,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm