Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CQ2B12-30DC

  • ERIKS:24119312
Image 1
▪ Magneet: Geen▪ Montage: B (doorvoeropening [standaard])▪ Type: Standaard▪ Boringdiameter: Ø12 mm▪ Poortschroefdraadtype: Rc▪ Smeermiddelkeerplaat: Zonder stabiele smeerfunctie▪ Slaglengte: 30▪ Bodyoptie: C [Rubber Bumper]▪ Sleuf naderingsschakelaar: Geen, ook voor boring van 12-25 zonder magneet▪ Mounting Bolt: Geen▪ Beugel zuigerstanguiteinde: Geen▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch▪ Aantal: 2 st.▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen▪ Temperatuurweerstand: Geen▪ Lage snelheid: Geen▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen▪ Fluorrubberen dichting: Geen
Opslaan in lijst

€ 39,83/ stukexcl. btw

€ 48,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
M 5 mm