Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CQ2A25-50DM

  • ERIKS:24119258
Image 1
▪ Magneet: Geen
▪ Montage: A (beide uiteinden getapt)
▪ Type: Standaard
▪ Boringdiameter: Ø25 mm
▪ Poortschroefdraadtype: Rc
▪ Smeermiddelkeerplaat: Zonder stabiele smeerfunctie
▪ Slaglengte: 50
▪ Bodyoptie: M [Rod End Male Thread]
▪ Sleuf naderingsschakelaar: Geen, ook voor boring van 12-25 zonder magneet
▪ Mounting Bolt: Geen
▪ Beugel zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
▪ Aantal: 2 st.
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Lage snelheid: Geen
▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen
▪ Fluorrubberen dichting: Geen
Opslaan in lijst

€ 47,24/ stukexcl. btw

€ 57,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
M 5 mm