Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CDQSKB25-40D

  • ERIKS:24118235
Image 1
▪ Niet-roterende zuigerstang
▪ Boringdiameters in mm: 12, 16, 20, 25
▪ Slaglengtes: 5 mm tot 50 mm, afhankelijk van de boringdiameter
▪ Montages: doorvoeropening, beide uiteinden getapt, voet, flenzen vooraan en achteraan, dubbel scharnier
▪ Verscheidenheid aan schakelaars en aansluitdraadlengtes
Opslaan in lijst

€ 75,56/ stukexcl. btw

€ 91,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQS
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
40 mm