Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CDQSKB20-25D

  • ERIKS:24118225
Image 1
▪ Niet-roterende zuigerstang
▪ Boringdiameters in mm: 12, 16, 20, 25
▪ Slaglengtes: 5 mm tot 50 mm, afhankelijk van de boringdiameter
▪ Montages: doorvoeropening, beide uiteinden getapt, voet, flenzen vooraan en achteraan, dubbel scharnier
▪ Verscheidenheid aan schakelaars en aansluitdraadlengtes
Opslaan in lijst

€ 61,40/ stukexcl. btw

€ 74,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQS
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
25 mm