€ 58,20/ stukexcl. btw
€ 70,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | CQS |
Functie | Dubbelwerkend |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 25 mm |
Slaglengte | 50 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Draadmaat zuigerstang | M 6 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0.05 tot 1 bar |