Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CDQSB20-100DCM

  • ERIKS:24118138
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in)
▪ Mounting: B (Through Hole, Both Ends Tapped)
▪ Bore Size: 20mm
▪ Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
▪ Stroke: 100mm
▪ Option: CM (Rubber Cushion,Rod End Male Thread)
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
▪ Dust Resistant: None
Opslaan in lijst

€ 58,51/ stukexcl. btw

€ 70,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
M 5 mm