Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CDQSB16-50DCM

  • ERIKS:24118132
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: B (doorvoeropening, beide uiteinden getapt)
▪ Boringdiameter: Ø16 mm
▪ Smeermiddelkeerplaat: Zonder stabiele smeerfunctie
▪ Slaglengte: 50
▪ Optie: CM (rubberen bumper, mannelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Stofbestendig: Geen
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
Opslaan in lijst

€ 51,69/ stukexcl. btw

€ 62,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
M 5 mm