Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CDQSB12-10DC

  • ERIKS:24118084
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in)
▪ Mounting: B (Through Hole, Both Ends Tapped)
▪ Bore Size: 12mm
▪ Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
▪ Stroke: 10mm
▪ Option: C (Rubber Cushion)
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
▪ Dust Resistant: None
Opslaan in lijst

€ 33,44/ stukexcl. btw

€ 40,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm