Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CDQ2WB50TF-30DZ

  • ERIKS:13980881
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: B (doorvoeropening [standaard])
▪ Type: Standaard
▪ Boringdiameter: Ø50 mm
▪ Poortschroefdraadtype: TF
▪ Slaglengte: 30
▪ Bodyoptie: Standaard (vrouwelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde)
▪ Sleuf naderingsschakelaar: Z (montagesleuven naderingsschakelaar)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0.5 m or none in the case of No Switch
▪ Aantal: 2 st. of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Lage snelheid: Geen
▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen
▪ Fluorrubberen dichting: Geen
Opslaan in lijst

€ 112,61/ stukexcl. btw

€ 136,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
G1/4 in