Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CDQ2WB32TF-20DCZ

  • ERIKS:12787596
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in)
▪ Mounting: B (Through Hole [Standard])
▪ Type: Standard
▪ Bore Size: ø32
▪ Port Thread Type: TF (G 32-100 Bore)
▪ Stroke: 20
▪ Body Option: C (Rubber Bumper)
▪ Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m or None in the Case of No Switch
▪ Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Opslaan in lijst

€ 77,88/ stukexcl. btw

€ 94,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
G1/8 in