Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CDQ2B40TF-5DZ

  • ERIKS:12315027
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: B (doorvoeropening [standaard])
▪ Type: Standaard
▪ Boringdiameter: Ø40 mm
▪ Poortschroefdraadtype: TF
▪ Smeermiddelkeerplaat: Zonder stabiele smeerfunctie
▪ Slaglengte: 5
▪ Bodyoptie: Standard [Rod End Female Thread]
▪ Sleuf naderingsschakelaar: Z [Auto Switch Mounting Grooves]
▪ Mounting Bolt: Geen
▪ Beugel zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
▪ Aantal: 2 st.
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Lage snelheid: Geen
▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen
▪ Fluorrubberen dichting: Geen
Opslaan in lijst

€ 61,81/ stukexcl. btw

€ 74,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
5 mm
Poortaansluiting
G1/8 in