Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CDQ2B20-25DZ

  • ERIKS:24117916
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)▪ Montage: B (doorvoeropening [standaard])▪ Type: Standaard▪ Boringdiameter: Ø20 mm▪ Poortschroefdraadtype: Rc▪ Smeermiddelkeerplaat: Zonder stabiele smeerfunctie▪ Slaglengte: 25▪ Bodyoptie: Standard [Rod End Female Thread]▪ Sleuf naderingsschakelaar: Z [Auto Switch Mounting Grooves]▪ Mounting Bolt: Geen▪ Beugel zuigerstanguiteinde: Geen▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch▪ Aantal: 2 st.▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen▪ Temperatuurweerstand: Geen▪ Lage snelheid: Geen▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen▪ Fluorrubberen dichting: Geen
Opslaan in lijst

€ 38,18/ stukexcl. btw

€ 46,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm