Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CDQ2B160TF-150DCZ

  • ERIKS:12183427
Image 1
▪ Compact, dubbelwerkend, enkele zuigerstang, grote boring
▪ Boringdiameters (mm): 125, 140, 160, 180 en 200
▪ Standaardslaglengte (mm): 10 tot en met 300
▪ Poortschroefdraadtypes: Rc, NPT en G
▪ Geschikt voor naderingsschakelaar
Opslaan in lijst

€ 480,50/ stukexcl. btw

€ 581,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
160 mm
Slaglengte
150 mm