Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CDQ2B160TF-100DCZ

  • ERIKS:13975178
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Boringdiameter: Ø160 mm
▪ Poortschroefdraadtype: TF (G)
▪ Slaglengte: 100
▪ Bodyoptie: Standaard (vrouwelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0.5 m or none in the case of No Switch
▪ Aantal: 2 st.
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Fluorrubberen dichting: Geen
Opslaan in lijst

€ 455,61/ stukexcl. btw

€ 551,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
160 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
G3/8 in