Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CDQ2B140-50DCZ

  • ERIKS:13974992
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Boringdiameter: Ø140 mm
▪ Poortschroefdraadtype: Rc
▪ Slaglengte: 50
▪ Bodyoptie: Standaard (vrouwelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0.5 m or none in the case of No Switch
▪ Aantal: 2 st.
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Fluorrubberen dichting: Geen
Opslaan in lijst

€ 348,98/ stukexcl. btw

€ 422,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
140 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
R3/8 in