Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CDQ2A50TF-125DCZ

  • ERIKS:13973893
Image 1
▪ Compact cilinder, grote slag, dubbelwerkend, standaard zuigerstang
▪ Boringdiameter 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm
▪ Slaglengte 125 tot 300 mm
▪ Aansluiting: Rc, NPT of G
▪ Kleine standmelders kunnen op 4 zijden gemonteerd worden
Opslaan in lijst

€ 120,91/ stukexcl. btw

€ 146,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
125 mm