Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CDQ2A40-100DZ

  • ERIKS:14247631
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)▪ Montage: A (beide uiteinden getapt)▪ Type: Standaard▪ Boringdiameter: Ø40 mm▪ Poortschroefdraadtype: Rc▪ Smeermiddelkeerplaat: Zonder stabiele smeerfunctie▪ Slaglengte: 100▪ Bodyoptie: Standard [Rod End Female Thread]▪ Sleuf naderingsschakelaar: Geen, ook voor boring van 12-25 zonder magneet▪ Mounting Bolt: Geen▪ Beugel zuigerstanguiteinde: Geen▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: Z (5 m)▪ Aantal: 2 st.▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen▪ Temperatuurweerstand: Geen▪ Lage snelheid: Geen▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen▪ Fluorrubberen dichting: Geen
Opslaan in lijst

€ 88,13/ stukexcl. btw

€ 106,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
R1/8 in