Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CDQ2A32TF-5DZ

  • ERIKS:14538350
Image 1
▪ Dubbelwerkend, enkele zuigerstang, compacte cilinder
▪ Boringdiameters (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
▪ Standaardslagbereik (mm): 5 tot 100
▪ Poortschroefdraden: M (boring van 12 tot 25); Rc, NPT of G (boring van 32 tot 100)
▪ Geschikt voor naderingsschakelaar
Opslaan in lijst

€ 46,53/ stukexcl. btw

€ 56,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
5 mm