Eriks
SMC

SMC dw-cilinder ZCDUKQ20-30D holle zuigerstang

  • ERIKS:24144544
Image 1
De ZCUK-serie bestaat uit vrij te monteren, niet-roterende cilinders voor vacuümtoepassingen. Deze cilinders werden gecreëerd door een vacuümdoorgang in de zuigerstang van de CUK-cilinder te voorzien, zodat op het einde van de zuigerstang een zuignap kan worden geplaatst. Er is een geleider als standaarduitrusting voorzien. De vacuümzuignappen zijn verkrijgbaar met diameters van ø2 tot ø50. Aan de kant van de zuigerstang zijn kap- of zuigerstangfitwerk beschikbaar. De cilinders uit de ZCUK-serie zijn met 5 boringdiameters beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 125,33/ stukexcl. btw

€ 151,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC