Eriks
SMC

SMC DW-cilinder ZCDUKC25-40D

  • ERIKS:24144541
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwde magneet)
▪ Slang VAC-kant/vorm zuigerstanguiteinde: C (kapfitwerk/inschroefkoppeling)
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Poortschroefdraad: M5x0.8 (Bore 10, 16, 20, 25), Rc1/8 (Bore 32)
▪ Slaglengte: 40 mm
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 182,58/ stukexcl. btw

€ 220,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZCUK
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Verdraaiingsvrije zuigerstang
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.1 tot 7 bar