Eriks
SMC

SMC dw-cilinder MQMLB20H-50D lage wrijving

  • ERIKS:24129743
Image 1
De MQM-serie bestaat uit compacte cilinders met een hoge weerstand tegen zijdelingse belasting en met lage wrijvingseigenschappen, die geschikt zijn voor toepassingen met lage tot hoge snelheid. Door de toepassing van een metalen afdichtingsconstructie met een lage weerstand is een werking in snelheids- en krachtscontrolebereiken mogelijk die niet haalbaar zijn met gewone cilinders. Modellen uit de MQM-serie hebben een lange levensverwachting van 10.000 km of 100 miljoen volledige cycli.
Opslaan in lijst

€ 482,22/ stukexcl. btw

€ 583,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC