Eriks
SMC

SMC DW-cilinder ISO 6432 CD85WE20-40-B

  • ERIKS:24117473
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Boringdiameter: Ø20 mm
▪ Slaglengte: 40
▪ Buffer: Rubberen buffer
▪ Zuigerstangbalg: Standaard
▪ Montage schakelaar: B (Band)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen
▪ Grote slaglengte: Geen
Opslaan in lijst

€ 71,96/ stukexcl. btw

€ 87,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Variant
Doorlopende zuigerstang