Eriks
SMC

SMC DW-cilinder ISO 6432 CD85N25-160C-B

  • ERIKS:24117411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: N (basis geïntegreerd scharnier)
▪ Boringdiameter: Ø25 mm
▪ Slaglengte: 160
▪ Buffer: C (luchtbuffer)
▪ Zuigerstangbalg: Geen
▪ Montagetype naderingsschakelaar: B (Band)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Lage snelheid: Geen
▪ Roestvast staal: Geen
▪ Grote slaglengte: Geen
Opslaan in lijst

€ 80,00/ stukexcl. btw

€ 96,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
160 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadmaat zuigerstang
M10
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.05 tot 1 bar