Eriks
SMC

SMC DW-cilinder ISO 6432 CD85N25-160-A

  • ERIKS:24117409
Image 1
▪ Dubbelwerkend, enkele zuigerstang, gefelste cilinder
▪ Voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P
▪ Boringdiameters (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Standaardslaglengtes tot 300 mm
▪ Geschikt voor naderingsschakelaar
Opslaan in lijst

€ 67,83/ stukexcl. btw

€ 82,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
160 mm
Draadvorm zuigerstang
Uitwendige schroefdraad met gaffelkop
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar