€ 65,80/ stukexcl. btw
€ 79,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | C85 |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 6432 |
Demping | Instelbaar |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 20 mm |
Slaglengte | 80 mm |
Draadvorm zuigerstang | Uitwendige schroefdraad met gaffelkop |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 0.5 tot 10 bar |