Eriks
SMC

SMC DW-cilinder ISO 6432 CD85N16-80C-B

  • ERIKS:24117343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
▪ Magnet: D (Built-in)
▪ Mounting: N (Basic Integrated Clevis)
▪ Bore Size: 16mm
▪ Stroke: 80
▪ Cushion: C (Air Cushion)
▪ Rod Boot: None
▪ Auto Switch Mounting Type: B (Band)
▪ Piston Rod Variation: Standard Rod
▪ Long Stroke: None
Opslaan in lijst

€ 61,87/ stukexcl. btw

€ 74,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadmaat zuigerstang
M 6
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar