Eriks
SMC

SMC DW-cilinder ISO 6432 CD85N16-80-B

  • ERIKS:24117342
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: N (basis geïntegreerd scharnier)
▪ Boringdiameter: Ø16 mm
▪ Slaglengte: 80
▪ Buffer: Rubberen buffer
▪ Zuigerstangbalg: Geen
▪ Montagetype naderingsschakelaar: B (Band)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Lage snelheid: Geen
▪ Roestvast staal: Geen
▪ Grote slaglengte: Geen
Opslaan in lijst

€ 44,92/ stukexcl. btw

€ 54,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Uitwendige schroefdraad met gaffelkop
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar