Eriks
SMC

SMC DW-cilinder ISO 6432 CD85N12-125C-B

  • ERIKS:24117275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: N (basis geïntegreerd scharnier)
▪ Boringdiameter: Ø12 mm
▪ Slaglengte: 125
▪ Buffer: C (luchtbuffer)
▪ Zuigerstangbalg: Geen
▪ Montagetype naderingsschakelaar: B (Band)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Lage snelheid: Geen
▪ Roestvast staal: Geen
▪ Grote slaglengte: Geen
Opslaan in lijst

€ 60,32/ stukexcl. btw

€ 72,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
125 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadmaat zuigerstang
M 6
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.8 tot 10 bar