€ 53,64/ stukexcl. btw
€ 64,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | C85 |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 6432 |
Demping | Instelbaar |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 10 mm |
Slaglengte | 25 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Draadmaat zuigerstang | M 4 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0.8 tot 10 bar |