Eriks
SMC

SMC DW-cilinder ISO 6432 CD85KN10-100-B

  • ERIKS:24117201
Image 1
▪ ISO cilinder, dubbelwerkend, standaard zuigerstang
▪ Boringdiameter: 8, 10, 12, 16, 20 en 25 mm
▪ Uitvoering: niet roterend
▪ Mechanische eindbuffering
▪ Slanglengte: tot 300 mm
▪ geschikt voor standmelder (separaat bestellen)
Opslaan in lijst

€ 51,61/ stukexcl. btw

€ 62,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
100 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.8 tot 10 bar
Variant
Verdraaiingsvrije zuigerstang