Eriks
SMC

SMC DW-cilinder ISO 6432 C85WE16-25

  • ERIKS:24116792
Image 1
▪ ISO cilinder, dubbelwerkend, doorlopende zuigerstang
▪ Medium: Lucht
▪ Boringdiameter: 8, 10, 12, 16, 20 en 25 mm
▪ Slaglengte tot 300 mm (afhankelijk van de boring)
▪ Geschikt voor standmelder (separaat bestellen)
Opslaan in lijst

€ 52,60/ stukexcl. btw

€ 63,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
25 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Variant
Doorlopende zuigerstang