Eriks
SMC

SMC DW-cilinder ISO 6432 C85N25-30

  • ERIKS:24116767
Image 1
▪ Magnet: None
▪ Mounting: N (Basic Integrated Clevis)
▪ Bore Size: 25mm
▪ Stroke: 30
▪ Cushion: Rubber Cushion
▪ Rod Boot: None
▪ Auto Switch Mounting Type: None
▪ Piston Rod Variation: Standard Rod
▪ Long Stroke: None
Opslaan in lijst

€ 51,84/ stukexcl. btw

€ 62,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Uitwendige schroefdraad met gaffelkop
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar