Eriks
SMC

SMC DW-cilinder ISO 6432 C85N16-160C

  • ERIKS:24116717
Image 1
▪ Magneet: Geen
▪ Montage: N (basis geïntegreerd scharnier)
▪ Boringdiameter: Ø16 mm
▪ Slaglengte: 160
▪ Buffer: C (luchtbuffer)
▪ Zuigerstangbalg: Geen
▪ Montagetype naderingsschakelaar: Geen
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Lage snelheid: Geen
▪ Roestvast staal: Geen
▪ Grote slaglengte: Geen
Opslaan in lijst

€ 61,98/ stukexcl. btw

€ 75,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
160 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Uitwendige schroefdraad met gaffelkop
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar