€ 32,09/ stukexcl. btw
€ 38,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | C85 |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 6432 |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 10 mm |
Slaglengte | 50 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Draadvorm zuigerstang | Uitwendige schroefdraad met gaffelkop |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 0.8 tot 10 bar |