Eriks
SMC

SMC DW-cilinder ISO 15552 CP96SDB63-125C

  • ERIKS:13023202
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: B (basis)
▪ Boringdiameter: Ø63 mm
▪ Slaglengte: 125
▪ Zuigerstangbalg: Zonder zuigerstangbalg
▪ Zuigerstang: Enkele zuigerstang
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Heavy-duty schraapveer: Geen
▪ Tie Rod: Geen
▪ Fluorrubberen dichting: Geen
▪ Spiraalschraapveer: Geen
▪ Made of Stainless Steel (-XC68): Geen
▪ Made of Stainless Steel (-XC65): Geen
Opslaan in lijst

€ 133,67/ stukexcl. btw

€ 161,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CP96-C
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
125 mm
Poortaansluiting
G3/8 in