Eriks
SMC

SMC DW-cilinder ISO 15552 CP96SDB125-320

  • ERIKS:12729500
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: B (basis, zonder beugel)
▪ Boringdiameter: Ø125
▪ Slaglengte: 320
▪ Zuigerstangbalg: Geen
▪ Zuigerstang: Enkele zuigerstang
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Tie Rod: Geen
▪ Fluorrubberen dichting: Geen
▪ Made of Stainless Steel (-XC68): Geen
▪ Made of Stainless Steel (-XC65): Geen
Opslaan in lijst

€ 439,49/ stukexcl. btw

€ 531,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CP96
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
125 mm
Slaglengte
320 mm
Poortaansluiting
G1/2 in
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 1 bar