Eriks
SMC

SMC DW-cilinder ISO 15552 CP96SDB100-25

  • ERIKS:12233091
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in)
▪ Mounting: B (Basic, w/o Bracket)
▪ Bore Size: Ø100
▪ Stroke: 25
▪ Rod Boot: None
▪ Rod: Single Rod
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
▪ Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Opslaan in lijst

€ 224,26/ stukexcl. btw

€ 271,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CP96-C
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/2 in