Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
DW-cilinder ISO 15552 CP96SB40...
SMC DW-cilinder ISO 15552 CP96SB40-160C
ERIKS:
13981724
▪ Dubbelwerkend, standaardtype, enkele zuigerstang
▪ Boringdiameters (mm): 32, 40, 50, 63, 80 en 100
▪ Standaardslaglengte tot 800 mm
▪ Geschikt voor naderingsschakelaar
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
SMC
Serie
CP96-C
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
160 mm
Bekijk alle varianten
Inloggen