Eriks
SMC

SMC DW-cilinder ISO 15552 CP96SB125-100

  • ERIKS:13981721
Image 1
▪ ISO cilinder, dubbelwerkend, standaard/doorlopende zuigerstang
▪ Boringdiameter: 32, 40, 50, 63, 80, 100 en 125 mm
▪ Slaglengte: 25 tot 2000 mm
▪ Geschikt voor standmelder
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CP96
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
125 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
G1/2 in
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 1 bar