€ 91,51/ stukexcl. btw
€ 110,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | C96S |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 15552 |
Demping | Pneumatisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 32 mm |
Slaglengte | 80 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal zuigerstang | Koolstofstaal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0.5 tot 10 bar |