Eriks
SMC

SMC DW-cilinder ISO 15552 C96SDB100-250C

  • ERIKS:13204733
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: B (basis)
▪ Boringdiameter: Ø100 mm
▪ Slaglengte: 250
▪ Zuigerstangbalg: Zonder zuigerstangbalg
▪ Zuigerstang: Enkele zuigerstang
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Heavy-duty schraapveer: Geen
▪ Tie Rod: Geen
▪ Fluorrubberen dichting: Geen
▪ Spiraalschraapveer: Geen
▪ Made of Stainless Steel (-XC68): Geen
▪ Made of Stainless Steel (-XC65): Geen
Opslaan in lijst

€ 306,97/ stukexcl. btw

€ 371,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C96S
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Pneumatisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
250 mm
Poortaansluiting
G1/2 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Koolstofstaal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar