Eriks
SMC

SMC DW-cilinder hydrauliek CHDKGB40-25M

  • ERIKS:12972746
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: B (basis)
▪ Boringdiameter: 40 mm
▪ Schroefdraadtype: Rc
▪ Slaglengte: 25 mm
▪ Stangeindmoer: M (mannelijke schroefdraad)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 205,90/ stukexcl. btw

€ 249,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CHKGB
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
R1/4 in