Eriks
SMC

SMC DW-cilinder CUJS16-30D

  • ERIKS:12703163
Image 1
▪ Clean-serie: Zonder clean-serie▪ Magneet: Geen▪ Mounting Direction: S (axiale montage)▪ Boringdiameter: 16▪ Slaglengte: 30 mm▪ Actie: D (dubbelwerkend)▪ Schroefdraad zuigerstanguiteinde: Vrouwelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde (zonder schroefdraad voor ø4)▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 33,44/ stukexcl. btw

€ 40,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CUJ
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
M 3 mm