Eriks
SMC

SMC DW-cilinder CU25-5D

  • ERIKS:24119916
Image 1
▪ Magneet: Geen
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Poortschroefdraad: M5x0.8
▪ Rc1/8 voor ø32:
▪ Slaglengte: 5 mm
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 60,52/ stukexcl. btw

€ 73,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
5 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 7 bar