€ 60,52/ stukexcl. btw
€ 73,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | CU |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 25 mm |
Slaglengte | 10 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Werkdruk | van 0.5 tot 7 bar |