Eriks
SMC

SMC DW-cilinder CJ2B10-30Z

  • ERIKS:12232914
Image 1
▪ Magneet: Geen
▪ Montage: B (basis)
▪ Boring: 10 mm
▪ Slaglengte: 30
▪ Buffer: Rubberen buffer
▪ Cilinderdeksel: Perpendicular to Axis
▪ Contrascharnier: Geen
▪ Beugel zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Montage naderingsschakelaar: Geen
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
Opslaan in lijst

€ 28,67/ stukexcl. btw

€ 34,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CJ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Materiaal huis
Roestvaststaal
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 7 bar