Eriks
SMC

SMC DW-cilinder CE1B20-25

  • ERIKS:12135886
Image 1
▪ Montage: B (getapt aan beide kanten)
▪ Boringdiameter: 20 mm
▪ Slaglengte: 25 mm
▪ Buffer: 40~63 boring-buffer aan beide kanten
▪ 12~32 boring-geen buffer:
▪ Connector: Connector
▪ Kabellengte: 0,5 m
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen naderingsschakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 432,95/ stukexcl. btw

€ 523,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CE1
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm